Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200
PCE Instruments Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200
Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200 Anwendung 1
Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200 Anwendung 2
Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200 Heizelement
Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200 Geöffnet
Feuchtebestimmungswaage PCE-MA 200 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MA 200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MA 200
EAN/GTIN:
     4250348715197
Suchbegriffe:
Feinwaage
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Laborwaage
Mit der Feuchtewaage PCE-MA 200 können verschiedenste Materialien gewogen und ihre Feuchtigkeitsgehalte bestimmt werden. Dazu verfügt die Feuchtewaage über eine Heizkammer, die mit Halogenleuchten auf bis zu 199 °C aufgeheizt werden kann. In dieser Kammer trocknet die Feuchtewaage das Wägegut und errechnet anschließend aus der Gewichtsdifferenz den Feuchtigkeitsgehalt.

Technische Daten

Wägebereich: 200 g
Ablesbarkeit: 1 mg / 0,001 g / 0,01 %
Heizelement: Halogenleuchte
Temperaturbereich: +40 ... +199 °C
Heizzeit: 1 ... 99 min. einstellbar
Feuchte-Messbereich: 0 ... 100 %
Ablesbarkeit: 0,2 %
Speicher: 15 Trocknungsprogramme
Schnittstelle: RS-232
Anzeige: LCD, 9 Membrantasten
Stromversorgung: 220 V / 50 Hz
Abmessungen: 200 x 180 x 380 mm


Lieferumfang 1x Feuchtewaage PCE-MA 200
1x Windschutz
1x Probenschalen
1x Netzkabel
1x Probenschalenhalter/-griff
1x 100 g Gewicht in Kunststoffbox
1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, feinwaage 0,001g, feinwaage, pce instruments laborwaage, Feuchtebestimmung, Feuchtewaagen, Feuchtebestimmerwaage, Feuchtewaage, Waage, Feinwaagen, PCE, Industriewaage, Pultwaage, Tischwaage, Feuchteanalysatorwaage, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Material, Materialfeuchtemesser, Materialfeuchtemessgerät, Labormessgerät, Labor, Darrofen, PCE Instruments, Feuchtebestimmungswaage, Waagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.078,32*
€ 1.165,89*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.073,26*
€ 1.165,91*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,91*
€ 1.387,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,29*
€ 1.377,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,23*
€ 1.342,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,17*
€ 1.313,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,26*
€ 1.277,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 110
ab € 815,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 100
ab € 1.004,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 202
ab € 828,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.