Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerktester PCE-LT 15LAN-Tester zur schnellen Überprüfung von Netzwerkkabeln von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Netzwerktester PCE-LT 15
PCE Instruments Netzwerktester PCE-LT 15
PCE Instruments Netzwerktester PCE-LT 15 Display
PCE Instruments Netzwerktester PCE-LT 15 Anschlüsse
PCE Instruments Netzwerktester PCE-LT 15 Anwendung
PCE Instruments Netzwerktester PCE-LT 15 Anwendung 2
PCE Instruments Netzwerktester PCE-LT 15 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-LT 15
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LT 15
EAN/GTIN:
     4250348719034
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kabelader-Prüfgerät
Technische Daten

Der LAN-Tester PCE-LT 15 ist ein Kombigerät was Konfigurationsfehler im Netzwerk aufspürt und gleichzeitig als Multimeter verwendet werden kann. Somit kann die Peripherie eines Netzwerks schnell mit dem LAN-Tester überprüft werden. Mit dem LAN-Tester PCE-LT 15 besteht die Möglichkeit 8-polige Datenleitungen mit RJ-45 Stecker auf Durchgang, offene Verbindungen, und Kurzschlüsse zu überprüfen. Neben der LAN-Testfunktion kann der LAN Tester auch Gleich- und Wechselspannungen messen.
Wechselspannung
Messbereich:
400 mV
4 V
40 V
400 V
750 V
Auflösung:
0,1 mV
1 mV
10 mV
100 mV
1 V
Genauigkeit: ±(1 % v.Mw. + 5 Dgt)

Gleichspannung
Messbereich
400 mV
4 V
40 V
400 V
1000 V
Auflösung
0,1 mV
1 mV
10 mV
100 mV
1 V
Genauigkeit: ±(0,5 % v.Mw. + 3Dgt)

Widerstand
Messbereich
400 O
4 kO
40 kO
400 kO
4 MO
Auflösung
0,1 O
1 O
10 O
100 O
1 kO
Genauigkeit: ±(1,2% v.Mw. + 3 Dgt)

Widerstand
Messbereich
40 MO
Auflösung
10 kO
Genauigkeit: ±(2% v.Mw. + 4 Dgt)

Durchgangstest: 400 O
Alarmton: Messwert < 25O
Anzeige
LED-Bargraph für LAN-Tester
LC Display für Multimeterfunktionen
Spannungsversorgung:
LAN-Tester: 1 x 9 V 6F22 Batterie
Multimeter: 2 x 1,5 V AAA Batterie
Abmessungen
Handgerät:165 x 82 x 42 mm
Remoteeinheit: 75 x 30 x 25 mm
Gewicht:
Handgerät: 240 g
Remoteeinheit: 30 g
Elektrische Sicherheit: CAT III 600 V

Lieferumfang
1 x Multimeter PCE-LT 15
1 x Remoteeinheit
1 x RJ45-Verbindungskabel
1 x Messleitungssatz
2 x 1,5 V AAA Batterien
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, multimeter catiii, lan prüfgerät, pce instruments multimeter, Kabellängenmessgerät, Multifunktionsmessgeräte, Vielfachmessgeräte, Funktionsgenerator, Tischmultimeter, Labormultimeter, PCE, Netzwerktester, Spannungstester, Spannungsprüfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 61,16*
€ 78,74*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 79,10*
€ 99,61*
Frei Haus
ab € 80,09*
€ 100,72*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.