Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter PCE-GPA 50 bis 2000 A / TRMS Messung von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Amperemeter PCE-GPA 50
PCE Instruments Amperemeter PCE-GPA 50
PCE Instruments Amperemeter PCE-GPA 50 Display
PCE Instruments Amperemeter PCE-GPA 50 Anschlüsse
PCE Instruments Amperemeter PCE-GPA 50 Anwendung
PCE Instruments Amperemeter PCE-GPA 50 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-GPA 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GPA 50
EAN/GTIN:
     4250348720054
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Stromzange PCE-GPA 50
Die Stromzange PCE-GPA 50 wird verwendet, um Strom von 1- bzw. 3-phasigen Verbrauchern zu messen. Diese Stromzange zeichnet sich besonders durch Ihren Messbereich bis 2000 A aus. Weiterhin hervorzuheben ist das Grafikdisplay der Stromzange. Hier können neben den numerischen Messwerten, auch die Wellenform der Phase von der Stromzange angezeigt werden. Ebenso kann die Stromzange verwendet werden, um Spannungen zu messen. Dadurch ist die Stromzange in der Lage mit Hilfe des Phasenwinkels Wirk-, Schein- und Blindleistung zu berechnen. Darüber hinaus kann die Stromzange weitere Netzparameter wie die Energie, Leistungsfaktor und die harmonischen messen. Neben den umfangreichen Messfunktionen zeichnet diese Stromzange Ihre Datenloggerfunktion aus. Alle Messwerte lassen sich von der Stromzange direkt auf einer Micro-SD Karte speichern. Betrieben wird die Stromzange mit 2 1,5 V AA Batterien. Es ist aber auch möglich für Langzeitmessungen die Stromzange mit einem Netzteil zu betreiben.

- Grafikdisplay
- Datenlogger auf Micro-SD Karte
- Messung für 1 und 3 Phasen
- Temperaturmessung mit Thermoelement
- Spannungsmessung 10 V ... 600 V AC RMS
- Strommessung 5 ... 2000 A AC RMS
- Stromzangenöffnung 50 mm
- Harmonische Verzerrung bis zur 50. Ordnung


Technische Daten

Anzeige: Grafik LCD
AC V Eingangsimpedanz: 10 MOhm
Frequenzbereich: 40 Hz ... 1 kHz
Stromzange
Kalibrierte Frequenz: 45 ... 65 Hz
Stromzange
Überlastschutz: AC V: 720 V RMS, AC A: 2100 A
Datenspeicher: Micro-SD Karte
Aktualisierungsrate: 1 Sekunde
Display
Speicherrate: 2 ... 7200s
Datenspeicher: Speicherformat: XLS
Schnittstelle: Serielle Schnittstelle zur Live-Darstellung an PC
(SOFT-LUT-USB wird benötigt)
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie, 9 V / 800 mA Netzteil
Stromaufnahme: 60 mA DC
Zangenöffnung: 50 mm
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C / max. 80 %r.F.
Gewicht: ca. 595 g
Abmessungen: 280 x 106 x 47 mm


Lieferumfang
1 x Amperemeter PCE-GPA 50
1 x Messleitungssatz
2 x Krokodilklemmen
1 x Micro SD Speicherkarte
1 x Netzteil 9 V / 800 mA
2 x 1,5 V AA Batterie
1 x Tragetasche
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, amperemeter, Multimeter, Multifunktionsmessgeräte, Vielfachmessgeräte, Funktionsgenerator, Tischmultimeter, Labormultimeter, PCE, Voltmeter, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Digitalmultimeter, Digital-Multimeter, Stromrüfer, Stromtestgerät, Spannungstester, Amperetester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 662,67*
€ 740,70*
Lager 413
Frei Haus
ab € 662,35*
€ 740,72*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 947,88*
€ 1.027,81*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,72*
€ 881,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,87*
€ 861,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,67*
€ 825,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,44*
€ 809,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,35*
€ 788,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.096,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.365,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.464,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.092,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 485,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 153,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC1
ab € 65,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC3
ab € 104,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 96,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PCM 3
ab € 201,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.