Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterstation PCE-FWS 20N mit Touchscreen und Funkübertragung u. Solarmodul von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Wetterstation PCE-FWS 20N
PCE Instruments Wetterstation PCE-FWS 20N
Wetterstation PCE-FWS 20N Anwendung3
Wetterstation PCE-FWS 20N Anwendung1
Wetterstation PCE-FWS 20N Anwendung2
Wetterstation PCE-FWS 20N Software
Lieferumfang Funkwetterstation PCE-FWS 20N
Artikel-Nr.:
     413-PCE-FWS 20N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FWS 20N
EAN/GTIN:
     4250348719676
Suchbegriffe:
Außensensor
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Funkwetterstation PCE-FWS 20N mit Touchscreen u. Solarmodul
Diese Wetterstation ist ein wahres Multitalent, das kaum Wünsche offen lässt. Ob zu Hause oder im Büro, die Wetterstation wird sie, durch Ihre Vielseitigkeit, begeistern. Diese Wetterstation erlaubt die genaue Erfassung von Windrichtung, Windstärke, Temperatur, relativer Feuchte und Regenmenge. Dieses ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten die Ihnen diese Wetterstation bietet. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit verschiedenste Alarmfunktionen an der Wetterstation zu aktivieren (Windgeschwindigkeit, Luftdruck,...). Mit Hilfe der, auf der Wetterstation angezeigten Werte, können Sie u.a. entscheiden, welche Kleidung angemessen ist, oder ob der Garten gegossen werden muss und vieles mehr.

Die Wetterdaten werden bis zu 100 Meter per Funksignal an die Hauptstation gesendet. Die Wetterstation ist mit der neusten Technologie in der Wetter-Analyse ausgestattet. Mit dem neu entwickeltem Touchscreen Display können die Wetterdaten kinderleicht direkt von der Wetterstation durch einfaches Antippen am Display abgerufen werden. Mit der USB-Schnittstelle und dem mitgelieferten USB-Kabel können die Wetterdaten direkt von der Wetterstation zu einem PC oder Laptop übertragen werden. Diese Daten sind alle mit einem Zeit-/ Datumsstempel versehen um diese auch nach einem längeren Zeitraum zuordnen zu können. Hier können die Wetterdaten unbegrenzt gespeichert werden. Die mitgelieferte Analysesoftware ermöglicht dann anhand von Schaubildern und Graphiken das Wettergeschehen über einen längeren Zeitraum zu Beobachten und zu vergleichen. Alles was sie zur Inbetriebnahme und Verwendung dieser Wetterstation benötigen befindet sich im Lieferumfang.

Artikeldetails:

Funktionen der Funkwetterstation (Hauptstation)
Innentemperatur in Celsius oder Fahrenheit
Außentemperatur in Celsius oder Fahrenheit
Innenluftfeuchte
Außenluftfeuchte
Luftdruckanzeige in inHg oder hPa
absolute oder relative Luftdruckanzeige wählbar.
Niederschlagsanzeige in mm oder inch
Niederschlagsanzeige für 1 Stunde, 24 Stunden, 1 Woche, 1 Monat, seit dem letzten reset.
Windgeschwindigkeit in mph, km/h, m/s, knots oder Beaufort wählbar
Windrichtungsanzeige
Wind chill Temperaturanzeige (gefühlte Temperatur)
Taupunkt Temperatur Anzeige
Wetterprognose
Wetterprognose Tendenzanzeige
Sturmwarnung
Anzeige der Wetterdaten.
Programmierbare Alarmfunktionen für verschiedene Wetterlagen.
Speicherung der Minimum und Maximumwerte der empfangenen Wetterdaten.
LED Hintergrundbeleuchtung
Funkuhr
12 oder 24 Stunden Anzeige
Kalender
Zeitzone einstellbar
Energiesparfunktion
Als Wandmodell oder Standmodell einsetzbar
Permanente Abgleichung von Wetterdaten und Funkuhrsignal
Ringspeicher für 4080 komplette Wetterdatensätze (einstellbarer Speicherintervall 5 bis 240 min.)

Einstellbare Alarmfunktionen an der Funkwetterstation
Luftfeuchte Innen max. Alarm
Temperatur Innen max. Alarm
Luftfeuchte Außen max. Alarm
Temperatur Außen max. Alarm
Wind chill max. Alarm
Taupunkt (Dew point) max. Alarm
Luftdruck max. Alarm
Windgeschwindigkeit max. Alarm
Windböengeschwindigkeit max. Alarm
1 Std. Niederschlag max. Alarm
24 Std. Niederschlag max. Alarm
Luftfeuchte Innen min. Alarm
Temperatur Innen min. Alarm
Luftfeuchte Außen min. Alarm
Temperatur Außen min. Alarm
Wind chill min. Alarm
Taupunkt (Dew point) min. Alarm
Luftdruck min. Alarm

Speicherbare Messwerte (mit Zeit / Datum)
1 Std. Niederschlag max.
24 Std. Niederschlag max.
Woche Niederschlag max.
Monat Niederschlag max.
Luftfeuchte Innen min.
Temperatur Innen min.
Luftfeuchte Außen min.
Temperatur Außen min. Wind chill Temperatur min.
Taupunkt (Dew point) Temperatur min.
Luftdruck min.
Luftfeuchte Innen max.
Temperatur Innen max.
Luftfeuchte Außen max.
Temperatur Außen max.
Wind chill Temperatur max.
Taupunkt (Dew point) Temperatur max.
Luftdruck max.
Windgeschwindigkeit max.
Windrichtung
Windböengeschwindigkeit max.

Technische Spezifikation
Innen
- Messbereiche: Lufttemperatur: 0 ... +60 °C
- rel. Luftfeuchte: 1 ... 99 %
- Luftdruck: 919hPa ... 1080hPa
- Auflösung: Lufttemperatur: 0,1 °C
- rel. Luftfeuchte: 1 %
- Luftdruck: 0,1 hPa / 1,5 hPa
- Messintervall Luftdruck / Temp. / Hygro: 48 Sekunden
- Alarmdauer: 120 Sekunden

Außen
- Messbereiche: Lufttemperatur: -40 ... +65 °C
- rel. Luftfeuchte: 1 ... 99 %
- Niederschlagsmenge: 0 ... 9999mm
- Windgeschwindigkeit: 0 ... 180 km/h
- Windrichtungsanzeige
- Auflösung: Lufttemperatur: 0,1 °C
- rel. Luftfeuchte: 1 %
- Niederschlagsmenge: 0.1mm (Volumen< 1000mm) / 1mm (Volumen> 1000mm)
- Messintervall Temp. / Hygro: 48 Sekunden
- Funkübertragung: max. 100m bei freiem Gelände
- Schnittstelle: USB
- Versorgung
- Hauptstation: 3 x 1,5 V AA Batterie
- Sendeeinheit: 2 x 1,5 V AA Batterie
- Abmessungen Hauptstation: 230 x 150 mm

Lieferumfang
1 x Hauptstation mit Touchscreen Display
1 x Temperatursensor
1 x Luftfeuchtesensor
1 x Regensensor
1 x Windgeschwindigkeitssensor
1 x Windrichtungssensor
1 x USB-Anschlusskabel
1 x Wetteranalyse Software
1 x Bedienungsanleitung
1 x Geschenkverpackung
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, pce instruments wetterstation, wetter station, Wetterstationen, Klima, Windrichtung, Windstärke, PCE, Wetter, Luftstrommessgerät, Anemometer, Windmessgerät, Windmesser, Wind, Feuchtemesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtigkeitsmesser, Temperatur, Temperaturmessgerät, Thermometer, Temperaturmesser, Hygrometer, Klimamesser, Klimamessgerät, Umwelt, Umweltmesser, Umweltmessgerät, Datenlogger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 157,79*
Frei Haus
ab € 124,74*
€ 157,79*
Lager 413
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 161,94*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 162,21*
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 163,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 209,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 198,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 288,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.