Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVSE Tester PCE-EVSE 300 Adapter für Ladestecker Typ 1 und 2 Wallbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments EVSE Tester PCE-EVSE 300
PCE Instruments EVSE Tester PCE-EVSE 300
PCE Instruments EVSE Tester PCE-EVSE 300 Stecker Typ 1
PCE Instruments EVSE Tester PCE-EVSE 300 Stecker Typ 2
PCE Instruments EVSE Tester PCE-EVSE 300 Anwendung
PCE Instruments EVSE Tester PCE-EVSE 300 Anwendung 2
PCE Instruments EVSE Tester PCE-EVSE 300 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-EVSE 300
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EVSE 300
EAN/GTIN:
     4250348727541
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Elektromobilität spielt eine immer wichtigere Rolle. Ein wichtiger Punkt sind dabei die Ladestationen von Elektrofahrzeugen. Für die Überprüfung der festinstallierten Ladestationen, auch Wallboxen genannt, werden spezielle Messgeräte benötigt, um die Funktion, die Schutzeinrichtungen und die Isolation zu überprüfen. Oftmals gibt es bereits Messgeräte, um die benötigten Messungen durchzuführen. Damit das Messgerät mit der Ladestation verbunden werden kann, wird daher ein Adapter benötigt.

Der EVSE Adapter / Prüfadapter für Ladestationen ist speziell für diese Anwendung konzipiert und bringt bereits eine Vielzahl an Funktionen mit. So werden alle Leitungen die von der Ladestation abgehen, einzeln über Laborstecker ausgegeben. Somit können alle Leitungen über den EVSE Adapter abgegriffen werden. Dadurch kann die Ladestation mit Hilfe des EVSE Adapters auf die Isolation hin überprüft werden. Der EVSE Adapter verfügt über einen Schukostecker Anschluss. Mittels RCD Tester kann somit die Fehlerstromschutzeinrichtung überprüft werden

Technische Daten

Funktionen
PE Test (Schutzleiter): vorhanden, Fehler
PP Simulation (Ladekabelkodierung): offen, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
CP Simulation (Kommunikationsleitung): A, B, C, D, Fehler
Ausgänge: (nur für Testzwecke)
Messanschlüsse: L1, L2, L3, N, PE, max. 250 / 430 V AC, 10 A, Laborstecker
Schukoanschluss: max. 250 V AC, 10 A
Sicherung vom Schukoanschluss: Schmelzsicherung F 10 A / 250 V, 5 x 20 mm
CP Signalausgang: ± 12 V PWM

Weitere Spezifikationen
Eingangsspannung: 1 Phasig: 250 V AC / 3 Phasig 430 V AC, 50 / 60 Hz, max. 10 A

Ladekabelstecker Typ 1
AC Lademodus 3, kompatibel mit IEC62196-1
Typ-1 oder SAE J1772 mit Fahrzeuganschluss
(Typ 1, 5 Pin, 1-Phasig)

Ladekabelstecker Typ 2
AC Lademodus 3, kompatibel mit IEC62196-2
Typ-1 oder SAE J1772 mit Fahrzeuganschluss
(Typ 2, 7 Pin, 3-Phasig)

Messkategorie: CAT II 300 V
Schutzklasse: IP54
Verschmutzungsgrad: 2
Betriebsbedingungen: 0 ... 40 °C, 10 ... 85 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -10 ... 50 °C, 10 ... 60 % r. F., nicht kondensierend
Maximale Arbeitshöhe: max. 2000 m
Abmessungen (nur Handgerät): 277 x 109 x 63 mm
Gewicht: ca. 1 kg

Lieferumfang
1 x PCE-EVSE 300 EVSE Adapter für Ladesäulen
1 x Ladekabelstecker Typ 1
1 x Ladekabelstecker Typ 2
1 x Transporttasche
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: E-Auto-Ladesäule, Elektroauto-Ladesäule, e-auto-ladestation stationär, EVSE Messgerät, EVSE Tester, EVSE, EVSE Testgerät, Wallbox Messgerät, Wallbox Prüfung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 285,07*
€ 338,71*
Frei Haus
ab € 359,25*
€ 431,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 447,49*
€ 517,62*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 271,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DT 66
ab € 68,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AT 5
ab € 41,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1000
ab € 251,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.