Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage PCE-CS 5000N von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kranwaage PCE-VE 5000N
PCE Instruments Kranwaage PCE-VE 5000N
Abmessungen Kranwaage PCE-VE 5000N
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CS 5000N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CS 5000N
EAN/GTIN:
     4250348712806
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kranwaage PCE-CS 5000N
Die Kranwaage ist eine überarbeitete Kranwaage unserer Erfolgsserie PCE-CS...N. Diese Kranwaage hat ein robustes Aluminiumgehäuse welches für den rauen Industrieeinsatz bestens geeignet ist. Um die Ablesung der Kranwaage zu vereinfachen hat die hängende Waage ein einstellbares LED Display mit einer Ziffernhöhe von 35 mm. Der interne Akku der Kranwaage sorgt für eine lange Arbeitszeit von bis zu 200 Stunden. Funktionen wie TARA, ZERO, Summierung und Auto-Off machen die Bedienung der Kranwaage sehr einfach. Die Kranwaage hat einen festen Schäkel an der Oberseite sowie einen drehbaren Lastenhaken mit Sicherung an der Unterseite montiert.

Technische Daten

Wägebereich: 5.000 kg
Auflösung / Messunsicherheit: 1 kg / ± 4 kg
Tarierbereich: über den vollen Messbereich
Einschwingzeit: 5 Sek.
Wiegeeinheiten: kg / lb
Gehäuse: Aluminium
Display / Ziffernhöhe: LED rot / 35 mm
Betriebstemperatur: - 10 °C ... + 40 °C
Stromversorgung: 6 V - 4 Ah Akku intern / BAT-6V-4,5Ah
Akkulaufzeit: bis zu 200 Std.
Abmessungen: A=68 mm / B=112 mm / C=33 mm / L=420 mm Gewicht: ca. 12,5 kg

Lieferumfang
1 x Kranwaage, 1 x Akku (intern verbaut), 1 x Ladegerät, 1 x Fernbedienung und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: kranwaage bis 5t, kranhakenwaage, pce instruments kranwaage, Hängewaage, Waagen, PCE, Waage, Industriewaage, Industrie, Kran, Kran-Waage, Zugwaage, Hängendewaage, Kraftmesser, Kräftemesser, Kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,70*
€ 636,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,53*
€ 613,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300
ab € 121,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000N
ab € 175,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 3000N
ab € 440,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 192,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 131,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300LD
ab € 192,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 193,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 200N
ab € 70,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 300N
ab € 88,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 60N
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.