Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsuchgerät PCE-180 CBN von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kabelsuchgerät PCE-180 CBN
PCE Instruments Kabelsuchgerät PCE-180 CBN
Anwendung PCE-180 CBN
Zubehör PCE-180 CBN
PCE-180 CBN Kabelsuchgerät Anwendung
Artikel-Nr.:
     413-PCE-180 CBN
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-180 CBN
EAN/GTIN:
     4250348713957
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabelfinder PCE-180 CBN
Bei Gebäudeverkabelungen stellt sich oft das Problem, welches Kabel zu welchem Anschluss führt und wo das Kabel entlang läuft, weil Sie z.B. Bohrungen an einer Wand durchführen möchten. Der Kabelfinder/ CableTracker PCE-180 CBN besteht aus einem Signalgeber und einem hochempfindlichen Empfänger. Der Signalgeber wird an der Enddose oder einer Kabelader angeschlossen und sendet ein kodiertes Signal in das Kabel. Mit dem Empfänger wird auf Grund der Abstrahlung das Kabel bzw. die Ader verfolgt und Sie sind in der Lage, die spannungsfreien Leitungen auf deren Verlauf oder eine eventuelle Unterbrechung hin zu überprüfen, ohne die Isolierung zu beschädigen bzw. Wände aufzuschlagen und Kabelkanäle öffnen zu müssen. Am Kabelprüfer/ Empfänger lässt sich die Lautstärke/ Empfindlichkeit einstellen. Es können alle herkömmlichen Leitungen, Netzwerkkabel und Koaxialkabel überprüft werden. Der Tongenerator hat zum Anschluss Krokodilklemmen und einen Netzwerkstecker. Der Prüfer/ Empfänger ist auch mit anderen Tongeneratoren zur Kabelverfolgung verwendbar.

Technische Daten

Leitungserkennung: per Signalton
Signalton umschaltbar: pulsierend er Ton
andauernder Ton: Anschluss
RJ-11 Stecker / Krokoklemmen
Umgebung: 0...50 °C/ 5...95 %r.F.
Versorgung: 2 x 9 V Block-Batterie (inkl.)
Abmessungen Signalgenerator: 60 mm x 65 mm x 30 mm
Abmessungen Sensor: 245 mm x 60 mm x 30 mm
Gewicht Signalgenerator: 120 g
Gewicht Sensor: 140 g

Lieferumfang
1 x Kabelfinder PCE-180 CBN inkl. Signalgenerator/ Sensor u. Anschlusskabel
2 x Batterie
1 x Gürteltasche
Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 142,81*
Lager 413
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 142,84*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 188,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 96,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 485,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.