Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer PCE-010, 0 … 10 % Brix von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer PCE-010
PCE Instruments Refraktometer PCE-010
Artikel-Nr.:
     413-PCE-010
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-010
EAN/GTIN:
     4250348700148
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer
Refraktometer PCE-010
Refraktometer zur Messung von Trockensubstanz und Mischungsverhältnis mit einem Messbereich von 0 bis 10 % Brix zur Verwendung in der Industrie oder zur Lebensmitteluntersuchung.Artikeldetails:

Bereich: 0 ... 10 % Brix
Auflösung: 0,1 %
Genauigkeit: ±0,1 %
Anwendung: Obst, Saft, Oel, Schmierstoff
Abmessung: 200 x 29 mm
Gewicht: 280 g
inkl. Refraktometer PCE-010, Pipette, Kalibrierschraubendreher, Box, Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer, Brix, PCE, Kühlflüssigkeitsmesser, Kühlflüssigkeitsmessgerät, digitale Refraktometer, Abbe Refraktometer, analoge Refraktometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,56*
€ 72,75*
Lager 413
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 72,85*
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 74,70*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 312,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 302,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 292,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 252,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 257,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 262,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 331,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 262,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
ab € 154,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.