Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBLECH DIN5406 D=10, D1=21, S=1, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2063.1010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2063.1010
EAN/GTIN:
     4059245833320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2063.0010 Hinweis: Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0015
Ursprungs-Land:
CN
S:
1
E:
3
D=Durchmesser:
10
D2:
13,5
D1:
21
F:
8,5
B=Breite:
3
Passend zu:
07590-01-010 | K2060.010
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 5406
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.