Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M15X1, D2=25, H=5, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.1015
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2060.1015
EAN/GTIN:
     4059245832521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m15x1
din 981
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0102
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Höhe:
5
DIN:
DIN 981
D1=Gewinde:
M15X1
B=Nutbreite:
4
D2=Außendurchmesser:
25
D3:
21
T:
2
Ursprungs-Land:
CN
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 981 a2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.