Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M20X1, D2=32, H=6, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.0020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2060.0020
EAN/GTIN:
     4059245832125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m20x1
din 981
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0194
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
H=Höhe:
6
DIN:
DIN 981
D1=Gewinde:
M20X1
B=Nutbreite:
4
D2=Außendurchmesser:
32
D3:
26
T:
2
Ursprungs-Land:
CN
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 981 m20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.