Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUSTIERSTOPFEN MIT FILZGLEITFLÄCHE, FORM:B QUADRATISCH, A=40, L1=60, POLYAMID SCHWARZ, FÜR QUADRATISCHE ROHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2035.4040152060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2035.4040152060
EAN/GTIN:
     4059245823222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Grundkörper Polyamid. Gleitfläche synthetischer Nadelfilz. Ausführung: Grundkörper schwarz. Hinweis: Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen. Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein. Anwendung: Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0270
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
H2:
3
SW:
28
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
3
L=Länge:
29,3
H=Höhe:
5
H1:
5
D2:
25
A:
40
L1:
60
D1=Gewinde:
M22
Passend zu:
40x40x1,5-2
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Ausführung 2:
für quadratische Rohre
Ausführung 1:
mit Filzgleitfläche
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Justierstopfen
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
quadratisch
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß 60mm, maschinenfuß, Gewindestopfen, Einsteckstopfen, Einsteckbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.