Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSTIFT ISO2338, D=4, L=12, EDELSTAHL A4 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2013.6040X012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2013.6040X012
EAN/GTIN:
     4059245814435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
paßstift durchmesser4
Werkstoff: Stahl, Edelstahl oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl blank. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2013.010X004 (Länge L mit angeben) Hinweis: Die Zylinderstifte entsprechen ISO 2338.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
RoHS:
true
L=Länge:
12
D=Durchmesser:
4
Z1:
0,63
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Zylinderstift
Oberfläche Grundkörper:
blank
ISO:
2338
PL Edelstahl:
true
Ursprungs-Land:
QU
Weitere Suchbegriffe: DIN 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.