Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNMODUL UNILOCK, ASM 99, D=99, H=56 OHNE VERDREHSICHERUNG, EINSATZSTAHL EINSATZGEH. U. GESCHLIFF.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1971.99560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1971.99560
EAN/GTIN:
     4059245834341
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1971.99560 Hinweis: Die UNILOCK Spannmodule können in Maschinentische, in Vorrichtungen (Platten, Würfel, Türme, usw.) mit oder ohne Überstand in allen Lagen eingebaut werden. Die UNILOCK Spannmodule ASM 99 sind besonders für enge Stichmaße geeignet. Da es sich bei dem UNILOCK Spannmodul ASM 99 um ein Aufbaumodul handelt, wird mit dem Spannmodul eine Aufbauhöhe von 56 mm erreicht. Die Spannmodule können ebenfalls komplett vertieft in eine Vorrichtungsplatte oder in den Maschinentisch eingelassen und montiert werden. Über die integrierte Abfragefunktion kann die Spannschieberstellung "geöffnet" abgefragt werden. Die pneumatische Ansteuerung der Spannmodule kann einzeln oder gemeinsam erfolgen. Somit kann ein Nullpunkt-Spannsystem individuell hergestellt werden. Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Spannmodule optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Die Rüstzeiten werden wesentlich reduziert und somit die Laufzeiten der Maschinen verlängert. Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch. Auch bei einem Druckabfall oder Schwankungen der Druckluftversorgung bleibt die volle Einzugskraft erhalten. Alle Spannmodule haben im Standard eine Turbofunktion enthalten. Durch einen kurzen Luftimpuls am Luftanschluss „Turbo“ wird die normale Einzugskraft, welche durch die Federn erreicht wird, nochmals deutlich erhöht. Somit sind die Spannmodule auch sehr gut einsetzbar für die Schwerzerspanung. Die Nutzung der Turbofunktion für die maximale Einzugskraft wird empfohlen. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000 N - Haltekraft (M12) 50.000 N - Haltekraft (M16) 75.000 N Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762-12.9. Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden. Eine durchgängige Spannbolzengröße bei allen Spannmodulen und die Kompatibilität zum 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 garantieren eine vielfältige Kombination an Einsatzmöglichkeiten. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Kompakte Bauweise. - Geeignet für enge Stichmaße. - Abfragefunktion Spannschieberstellung "geöffnet". - Turbofunktion standardmäßig. - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm. - Positionierung über Kurzkegel. - Hohe Einzugskräfte. - Rüstzeitoptimierung. Lieferumfang: - 1x Spannmodul. - 2x O-Ring Ø4,5x1,50 für Medienzuführung. - 1x O-Ring Ø4,5x1,50 für Abfragefunktion. - 6x Befestigungsschrauben. - 6x Abdeckkappen für Befestigungsschrauben. Zubehör: - UNILOCK Spannbolzen K0967, K1471, K1974, K1975. - UNILOCK Schutzbolzen für Spannmodule K1010. Beachten: Empfehlung Schlauch-Nennweite: - Bis vier Spannmodule Schlauch-Nennweite 6 mm. - Ab fünf Spannmodule Schlauch-Nennweite 8 mm. Funktionsprinzip: Die Spannmodule können über die Anschlüsse an der Grundplatte oder am Gewindeanschluss direkt am Spannmodul angeschlossen werden. Um die Funktion der Spannschieber zu gewährleisten, muss die Entlüftung des oberen Kolbenraums über den Luftanschluss „Turbo“ erfolgen. Dafür gibt es vier Möglichkeiten: 1) Anschluss und Verwendung der Turbofunktion in der Grundplatte neben dem Anschluss „Öffnen“. Dadurch kann bei Bedarf das Spannmodul mit einem kurzen Luftimpuls nachgespannt werden. (Empfohlen) 2) Einfache Bohrung zum Entweichen der Luft in der Grundplatte die mit dem Turboanschluss verbunden ist. Zum Verschließen der Bohrung gegen Schmutz darf kein Anschluss mit Sperrfunktion verwendet werden, sondern muss eine Entlüftungsschraube eingesetzt werden. 3) Im dritten Fall muss der Kolbenraum über eine Bohrung entlüftet werden, die unterhalb der Grundplatte über eine Quernut verbunden wird. Die Bohrung muss auf den Turboanschluss treffen, damit die Entlüftung erfolgen kann. 4) Bei seitlicher Ansteuerung des Spannmoduls muss eine Entlüftungsschraube an dieser Stelle eingesetzt werden. Technische Daten: - Einzugskraft mit Turbo von 18 kN. - Systemdruck: 6 bar, geölte Luft. - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm. - Temperaturbereich 5° bis 60° C. Zeichnungshinweis: 1) Einbaukontur: Spannmodul als Aufbaumodul 2) Einbaukontur: Spannmodul als Einbaumodul a) bodenseitiger schlauchloser Anschluss (Abfragefunktion Spannschieberstellung geöffnet) O-Ring Ø4,5x1,5 b) seitlicher Anschluss M5 (Turbo) c) seitlicher Anschluss M5 (Betätigung öffnen) d) bodenseitiger schlauchloser Anschluss (öffnen) O-Ring Ø4,5x1,5 e) bodenseitiger schlauchloser Anschluss (Turbo) O-Ring Ø4,5x1,5 f) Entlüftung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.5000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
11,3
H3:
26
L:
30
G:
M4x10,5
H:
56
Betriebsdruck bar:
6
H1:
39
D:
99
G1:
M6
Ausführung 2:
ASM 99
Ausführung 1:
UNILOCK
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannmodul
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
G3:
M5
Form-Typ:
ohne Verdrehsicherung
Einzugskraft mit Turbo kN:
18
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,00*
€ 1.053,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 858,45*
€ 1.021,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 840,75*
€ 1.000,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 814,20*
€ 968,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.