Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING BREIT, FORM:A INNEN GESCHLITZT, D1=40, D2=60, B=33, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1924.04002
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1924.04002
EAN/GTIN:
     4059245703036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
klemmring kipp
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1924.01201 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
D4:
6,5
D2=Außendurchmesser:
60
R:
65
L:
25
D1=Innendurchmesser:
40
D3:
11
B=Stärke:
33
A:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.3768
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
breit
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
Form:
A
C (DIN 912):
M6x18
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
innen geschlitzt
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.