Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER MIT ELASTIC-STOPP D1=M12X1,5 AUTOM.STAHL, KOMP:POLYAMID, D2=21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1918.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1918.12
EAN/GTIN:
     4059245701315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil
Werkstoff: Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C). Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1918.24 Hinweis: Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen. Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig. Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar.
Weitere Informationen:
D3:
18
D2=Außendurchmesser:
21
T:
1,5
H=Höhe:
9,2
O:
3
D1=Gewinde:
M12x1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0122
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 1:
mit Elastic-Stopp
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Nutmutter
H min.:
5,7
B max.:
9,2
H2:
0,5
Befestigungsart:
Hakenschlüssel
H1:
5,7
Produkttyp:
Mutter
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
G=Gewinde / für Gewinde:
M12x1,5
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
66
1
€ 8,50*
ab € 3,05*
€ 3,59*
3 Tage
89
1
€ 8,90*
ab € 3,11*
€ 4,55*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,90*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.