Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO8735 INNENGEWINDE M03, D=5, L=28, WERKZEUGSTAHL OBERFLÄCHENGEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1909.05X28
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1909.05X28
EAN/GTIN:
     4059245696550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN EN ISO 8735
Zylinderstift ISO 8735
Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt. Bestellbeispiel: K1909.14X60 (Länge L mit angeben) Hinweis: Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge K0873. Zeichnungshinweis: 1) Fläche angeschliffen
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
5
D1=Gewinde:
M3
L2 ca.:
1,7
T:
6
L=Länge:
28
L1 ca.:
0,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0037
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
Innengewinde
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zylinderstift
RoHS:
true
DIN EN ISO:
DIN EN ISO 8735
Oberfläche Grundkörper:
oberflächengehärtet
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstift d5, passstifte, DIN 7979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.