Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHSPANNER MIT EXZENTER, MIT SPANNHEBEL, FORM:C, S=1, F=4, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1696.20400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1696.20400
EAN/GTIN:
     4059245854059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspanner
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp
Form C ohne Positionierstift mit Spannhebel. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Der Spannhebel bei Form C kann durch lösen des Gewindestifts in 30° Schritten anwenderfreundlich ausgerichtet werden. Montage: Siehe Zeichnung (Form A). Vorteile: - Kompaktes und flaches Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1300
H2:
6
B2:
8
H3:
3
L=Länge:
33,5
D=Bohrungsdurchmesser:
5,2
H=Höhe:
10
L2:
15
B1:
38
R:
63
Spannkraft kN:
4
H4:
5
D2:
M4x4
Hub S:
1
Handkraft FH N:
170
H5:
20
L1:
30,5
B3:
36
H6:
30
H7:
12
D1:
13
B=Breite:
45
B4:
8
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
C
Ausführung 2:
mit Spannhebel
Ausführung 1:
mit Exzenter
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Flachspanner
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: flachspanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
6
€ 6,90*
ab € 95,57*
€ 106,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 118,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.