Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKENSCHLÜSSEL MIT NASE L=170, D=38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0787.038045
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0787.038045
EAN/GTIN:
     4059245259984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
hakenschlüssel kipp
Werkstoff: Spezialstahl. Ausführung: Gehärtet und im Brünierton angelassen. Bestellbeispiel: K0787.012014 Hinweis: Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
T:
5
für Wälzlagermutter DIN 981:
M24 - M30
für Nutmutter DIN 1804:
M26
L:
170
D max.:
45
D min.:
38
Gewicht in kg (ERP):
0.0944
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Nase
Benennung:
Hakenschlüssel
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.