Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR RUNDROHRE D=48,4, FORM:A, POLYETHYLEN SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0494.000482552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0494.000482552
EAN/GTIN:
     4059245824960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz. Hinweis: *Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet. Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen. Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen. Anwendung: Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0080
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
6
D=Durchmesser:
48,4
Passend zu:
Ø48,4x2,5-5,2
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 2:
für Rundrohre
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Verschlussstopfen
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
rund
L=Länge:
11,5
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen (rohr)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.