Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM/22354/3 ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UM/22354/3 ISO-Ventil
Bild für UM/22354/3 ISO-Ventil
Herstellerlogo für UM/22354/3 ISO-Ventil
Schaltzeichen für UM/22354/3 ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-M658781
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     UM/22354/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für UM/22354/3 ISO-Ventil
Suchbegriffe:
4/3 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
UM/22354/3 ISO-Ventil Elektropneumatisch und pneumatisch betätigte Kolbenschieberventile UM/22000 Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1, 2, 3 oder 4 Niederwattmagnete (1,5W) Schieberdichtungen mit Stahlkern 10 oder 16 bar Ausführung mit arretierbarer oder nicht arretierbarer Handhilfsbetätigung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
ISO:
3
Ventilfunktion:
5/2 Druckluft/Druckluft, bistabil
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, 5/2 wegeventil norgren 230 v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, Norgren|Ventile|ISO-Ventile|UM/22000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,95*
€ 434,21*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 370,48*
€ 434,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.