Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9501600000000000 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 9501600000000000 2/2-Wegeventil
Bild für 9501600000000000 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 9501600000000000 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 9501600000000000 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-M541517
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9501600000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 9501600000000000 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
9501600000000000 2/2-Wegeventil Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 95000 Ventil arbeitet ab 0 bar Kurze Schaltzeiten Für Vakuum bis 1,33 x 10-²mbar x l/s geeignet Variable Ventil/Magnetkombination Für Wechselspannung Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40...60Hz). Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
Ohne Elektromagnet
Nennweite:
6 mm
Material Sitzdichtung:
NBR
Anschluss:
G1/4
Ausführung:
Normal geschlossen (NC)
Betriebsdruck:
0-5 bar
Durchfluss:
550 l/min
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,30*
€ 195,68*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 164,60*
€ 195,89*
Frei Haus
ab € 229,97*
€ 281,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.