Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233110028 Kupplungsstecker mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 233110028 Kupplungsstecker mit Außengewinde
Bild für 233110028 Kupplungsstecker mit Außengewinde
Herstellerlogo für 233110028 Kupplungsstecker mit Außengewinde
Schaltzeichen für 233110028 Kupplungsstecker mit Außengewinde
Artikel-Nr.:
     4065-M209801
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     233110028
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 233110028 Kupplungsstecker mit Außengewinde
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
233110028 Kupplungsstecker mit Außengewinde Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4
Nennweite:
5 mm
Ausführung:
Außengewinde (ISO G & R)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,81*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,85*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,28*
€ 4,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 6,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.