| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F159625 Herst.-Nr.: 159625 EAN/GTIN: 4052568004491 |
| | |
|
| | |
| Druckregelventil LR-1/4-D-MINI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil Weitere Informationen: | | Baureihe: | D | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | direktgesteuertes Membranregelventil | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | Symbol: | 00991538 | Typ-Kurzzeichen: | LR | Werkstoff Anschlussplatte: | Zink-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,44* | € 40,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,73* | € 48,77* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,12* | € 49,09* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,18* | € 56,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,09* | € 57,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|