Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8-K-LED-230 Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SME-8-K-LED-230 Näherungsschalter
Bild für SME-8-K-LED-230 Näherungsschalter
Herstellerlogo für SME-8-K-LED-230 Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-F152820
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152820
EAN/GTIN:
     4052568070472
Datenblatt DE für SME-8-K-LED-230 Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SME-8-K-LED-230 in Nut einschiebbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 230 V DC und AC; LED; 2-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 2,5 m; Anschlussabgang längs; offenes Ende
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
für T-Nut
Befestigungsart:
längs in Nut einschiebbar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991624
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Verpolungsschutz:
nein
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
€ 8,90*
ab € 33,24*
€ 44,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,09*
€ 47,98*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,41*
€ 51,25*
€ 8,95*
ab € 40,65*
€ 55,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,86*
€ 59,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.