Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0015 G25-A0V-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0015 G25-A0V-0-N
Bild für Filterelement 1.0015 G25-A0V-0-N
Herstellerlogo für Filterelement 1.0015 G25-A0V-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70346757
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058133
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0015 G25-A0V-0-N
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0015 G25-A0V-0-N Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058133
Hengst Nummer:
1019513B
Nenngröße:
0015
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
30 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelement|Typ 1.|1019513B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,63*
€ 372,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.