Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-U6-M-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-U6-M-002
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-U6-M-002
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-U6-M-002
Artikel-Nr.:
     4065-70345294
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928059127
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-U6-M-002
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-U6-M-002 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928059127
Hengst Nummer:
1020424B
Anschluss:
SAE 24
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Zusätzliche Schraubkupplungen G1/4, seitlich an Rein- und Schmutzseite
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1020424B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,59*
€ 1.045,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,59*
€ 1.034,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,95*
€ 969,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,25*
€ 926,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,49*
€ 869,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.