Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR10A00-V0,8-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR10A00-V0,8-M-R4
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR10A00-V0,8-M-R4
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR10A00-V0,8-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70345280
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058691
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR10A00-V0,8-M-R4
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR10A00-V0,8-M-R4 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058691
Hengst Nummer:
1020043B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0100
Schaltdruck Wartungsanzeige:
0.8 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1020043B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,03*
€ 892,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,45*
€ 888,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,81*
€ 830,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,02*
€ 790,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,30*
€ 728,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.