Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR3B00-V5,0-V-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR3B00-V5,0-V-R6
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR3B00-V5,0-V-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR3B00-V5,0-V-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70345267
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058517
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR3B00-V5,0-V-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR3B00-V5,0-V-R6 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058517
Hengst Nummer:
1019876B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1019876B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,64*
€ 1.082,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,07*
€ 1.063,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,41*
€ 995,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,26*
€ 951,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,25*
€ 889,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.