Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR20A00-V2,2-V-R6-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR20A00-V2,2-V-R6-M
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR20A00-V2,2-V-R6-M
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR20A00-V2,2-V-R6-M
Artikel-Nr.:
     4065-70345266
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058508
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR20A00-V2,2-V-R6-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0160-2X/PWR20A00-V2,2-V-R6-M Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058508
Hengst Nummer:
1019867B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Zusätzliche Schraubkupplungen G1/4, seitlich an Rein- und Schmutzseite
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1019867B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,14*
€ 1.121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,95*
€ 1.107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,32*
€ 1.036,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,31*
€ 990,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,78*
€ 927,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.