Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G100A00-V2,2-V-R3-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G100A00-V2,2-V-R3-NB
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G100A00-V2,2-V-R3-NB
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G100A00-V2,2-V-R3-NB
Artikel-Nr.:
     4065-70345265
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058505
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G100A00-V2,2-V-R3-NB
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G100A00-V2,2-V-R3-NB Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058505
Hengst Nummer:
1019864B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
100 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1019864B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,02*
€ 535,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.