Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR6A00-V2,2-V-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR6A00-V2,2-V-R3
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR6A00-V2,2-V-R3
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR6A00-V2,2-V-R3
Artikel-Nr.:
     4065-70345254
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058379
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR6A00-V2,2-V-R3
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0100-2X/PWR6A00-V2,2-V-R3 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058379
Hengst Nummer:
1019745B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0100
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1019745B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,58*
€ 718,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,70*
€ 680,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.