Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0040-2X/PWR3A00-V5,0-M-R3-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/PWR3A00-V5,0-M-R3-NB
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/PWR3A00-V5,0-M-R3-NB
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/PWR3A00-V5,0-M-R3-NB
Artikel-Nr.:
     4065-70345153
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928047913
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/PWR3A00-V5,0-M-R3-NB
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0040-2X/PWR3A00-V5,0-M-R3-NB Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928047913
Hengst Nummer:
1012792B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1012792B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,28*
€ 498,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.