Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0630-G25A00-V5,0-M-R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-G25A00-V5,0-M-R8
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-G25A00-V5,0-M-R8
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0630-G25A00-V5,0-M-R8
Artikel-Nr.:
     4065-70345117
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928034336
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0630-G25A00-V5,0-M-R8
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0630-G25A00-V5,0-M-R8 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928034336
Hengst Nummer:
1007537B
Anschluss:
G2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0630
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|350LE(N)|1007537B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.542,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,70*
€ 2.115,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,04*
€ 2.087,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,64*
€ 1.961,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,11*
€ 1.896,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,07*
€ 1.835,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.