Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G25A00-V5,0-V-R3-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G25A00-V5,0-V-R3-Z1
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G25A00-V5,0-V-R3-Z1
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G25A00-V5,0-V-R3-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70345018
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928025849
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G25A00-V5,0-V-R3-Z1
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0040-2X/G25A00-V5,0-V-R3-Z1 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928025849
Hengst Nummer:
1006076B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350 T18
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1006076B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,95*
€ 988,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,30*
€ 964,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,13*
€ 902,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,79*
€ 863,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,33*
€ 814,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.