Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor SM 10 8bar SC2 400/3/50 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70335721
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     101728.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Die SM-Schraubenkompressoren mit Riemenantrieb von KAESER überzeugen durch ihre Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Dabei sind die SM-Anlagen leise, leistungsstark und robust. Der durchdachte und anwendergerechte Aufbau macht die Wartung spielend einfach.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
8 bar
Schalldruckpegel:
62 dB(A)
Masse:
220 kg
Effizienzklasse Antriebsmotor:
IE3
Zulässiger Druckverlust Kühlkanal:
30 Pa
Max. nutzbare Warmluftmenge:
2.100 m³/h
Max. nutzbare Wäremleistung "Warmluft":
6,8 kW
Max. nutzbare Wäremleistung "Warmwasser":
4,5 kW
Erforderliche Zuluftöffnung:
0,2 m2
Schutzart Antriebsmotor:
IP 55
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Volllaststrom:
12 A
Sicherung: Max Strom:
16 A
Fluidsorte Kompressor:
SIGMA FLUID MOL
Füllmenge Kühlfluid:
4 l
Anschluss Druckluft:
G 3/4
Leistungsaufnahme Kältetrockner:
0 kW
Option Frequenzumrichter:
Nein
Option Kältetrockner:
Nein
Filter:
Nein
Nennleistung Antriebsmotor:
5,5 kW
Serie:
SM
Baureihe:
SM.3
Typ:
SM 10
Anbindung an Leittechnik:
nicht vorgesehen
A-Lageranlage:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.919,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.060,13*
€ 9.591,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.034,75*
€ 9.561,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.958,63*
€ 9.470,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.933,26*
€ 9.440,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.919,10*
€ 9.423,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.