Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/162032/MEX/270 Drehzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/162032/MEX/270 Drehzylinder
Bild für M/162032/MEX/270 Drehzylinder
Herstellerlogo für M/162032/MEX/270 Drehzylinder
Schaltzeichen für M/162032/MEX/270 Drehzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70329608
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/162032/MEX/270
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/162032/MEX/270 Drehzylinder
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Hohlwelle
IMI Norgren Originalteile
M/162032/MEX/270 Drehzylinder Drehantriebe – Zahnstange und Ritzel M/162000/MI Doppeltwirkend Drehmomente von 1,2 … 51,0 Nm/bar Drehwinkel 90°, 180°, 270°, 360° Einstellbare Endlagendämpfung Drehzapfen- oder Hohlwellen-Ausführung Magnetschalter schließen bündig mit dem Profilrohr ab Zugstangenstichmaß nach ISO 15552 und VDMA 24562 ermöglichen den Aufbau von Norm-Befestigungselementen. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Magnetkolben:
Mit
Wellenausführung:
Hohlwelle
Drehwinkel:
270 Grad
Drehwinkel-Variante:
Einstellbar +/- 5°
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Wellen, norgren drehzylinder, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Drehantriebe|M/162000/MI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,69*
€ 847,61*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 767,84*
€ 848,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,61*
€ 1.008,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,95*
€ 1.003,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,27*
€ 972,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,26*
€ 947,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,69*
€ 914,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.