Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LWS-1/2-U-V Wasserabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-LWS-1/2-U-V Wasserabscheider
Bild für MS6-LWS-1/2-U-V Wasserabscheider
Herstellerlogo für MS6-LWS-1/2-U-V Wasserabscheider
Artikel-Nr.:
     4065-70328748
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564870
EAN/GTIN:
     4052568211875
Datenblatt DE für MS6-LWS-1/2-U-V Wasserabscheider
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider festo
wasserabscheider
wasserabscheider 1/2"
Wasserabscheider MS6-LWS-1/2-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Zentrifugalabscheider
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00992244
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LWS
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: MS6-LWS-1/2-U-V|Wasserabscheider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 176,73*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 183,73*
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 168,99*
€ 194,19*
Frei Haus
ab € 178,90*
€ 211,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.