Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD Wartungseinheit
Bild für LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD Wartungseinheit
Herstellerlogo für LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328614
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192450
EAN/GTIN:
     4052568151867
Datenblatt DE für LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schmiervorrichtung
Wartungseinheit LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD bestehend aus einem Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24 VDC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmng=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sicherheitseinschaltventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991766
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD|Wartungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,09*
€ 380,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,39*
€ 460,63*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,74*
€ 463,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,94*
€ 552,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,32*
€ 550,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,04*
€ 514,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,74*
€ 485,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.