Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte
Bild für VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte
Herstellerlogo für VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70328181
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546219
EAN/GTIN:
     4052568092221
Datenblatt DE für VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Verkettungsplatte VABV-S2-1HS-G38-T2 CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=330 g, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Pneumatischer Anschluss 4=G3/8chluss 4=G3/8
Weitere Informationen:
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABV-S2-1HS-G38-T2|Verkettungsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,16*
€ 66,78*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,22*
€ 66,86*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,05*
€ 75,50*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.