Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-2HS-N18-2T1 Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABV-S4-2HS-N18-2T1 Verkettungsplatte
Bild für VABV-S4-2HS-N18-2T1 Verkettungsplatte
Herstellerlogo für VABV-S4-2HS-N18-2T1 Verkettungsplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70328178
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546216
EAN/GTIN:
     4052568092191
Datenblatt DE für VABV-S4-2HS-N18-2T1 Verkettungsplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Verkettungsplatte VABV-S4-2HS-N18-2T1 für Ventilinsel VTSA-F, ISO Plug-In. Baugröße=18 mm, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=447 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform7 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
VABV
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABV-S4-2HS-N18-2T1|Verkettungsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,19*
€ 58,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,34*
€ 58,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,40*
€ 66,45*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.