Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBU-M12G5-K-10-LE5 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBU-M12G5-K-10-LE5 Verbindungsleitung
Bild für NEBU-M12G5-K-10-LE5 Verbindungsleitung
Herstellerlogo für NEBU-M12G5-K-10-LE5 Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70327905
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     554038
EAN/GTIN:
     4052568096106
Datenblatt DE für NEBU-M12G5-K-10-LE5 Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-K-10-LE5 Dose M12 (A-codiert); gerade; 5-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 10 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 5-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995384
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Entspricht Norm:
EN 61076-2-101
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
5 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungsbezeichnung:
mit 2x Schildträger
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Schutzart:
IP69K
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,98*
€ 27,94*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 28,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,33*
€ 28,23*
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 21,28*
€ 28,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,03*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SEA-M12-5GS-PG7
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.