Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV18-M1H-V140-1/4 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPV18-M1H-V140-1/4 Vakuumsaugdüse
Bild für CPV18-M1H-V140-1/4 Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für CPV18-M1H-V140-1/4 Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327034
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185874
EAN/GTIN:
     4052568146139
Datenblatt DE für CPV18-M1H-V140-1/4 Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Vakuumsaugdüse CPV18-M1H-V140-1/4 für Ventilinsel CPV. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Betriebsdruck=3 - 8 bar, Max. Vakuum=85 %
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Symbol:
00991560
Typ-Kurzzeichen:
CPV18
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 178,73*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,60*
€ 193,28*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,61*
€ 197,10*
Frei Haus
ab € 208,33*
€ 246,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 243,90*
€ 279,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.