Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B Stecker
Bild für FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B Stecker
Herstellerlogo für FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B Stecker
Artikel-Nr.:
     4065-70325828
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532219
EAN/GTIN:
     4052568086060
Datenblatt DE für FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B Stecker
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Stecker FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B für DeviceNet, CANopen. Breite=20 mm, Höhe=62 mm, Länge=61 mm, Protokoll=CAN, Produktgewicht=60 g
Weitere Informationen:
Feldbus-Schnittstelle:
2x 5 Federzugklemmen
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
BUS In - BUS Out durchgeschleift
Höhe:
62 mm
Länge:
61 mm
Protokoll:
CAN
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Schutzart:
nach IEC 60529
Typ-Kurzzeichen:
FBS
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B|Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 62,99*
€ 81,38*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,18*
€ 82,93*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 62,94*
€ 83,10*
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 108,01*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.