Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-63-5 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EV-63-5 Spannmodul
Bild für EV-63-5 Spannmodul
Herstellerlogo für EV-63-5 Spannmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70325565
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184859
EAN/GTIN:
     4052568014513
Datenblatt DE für EV-63-5 Spannmodul
Suchbegriffe:
Spannmodul EV
festo spannmodul ev-63-5
spannmodul ev
spannmodul ev festo
Spannmodul EV-63-5 mit Rückstellfunktion. Hub=5 mm, Spannfläche=Ø 63, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=<= 6 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Pneumatischer Anschluss:
M3
Spannfläche:
Ø 63
Symbol:
00991208
Typ-Kurzzeichen:
EV
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: EV-63-5|Spannmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
€ 5,90*
ab € 74,69*
€ 92,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,86*
€ 101,20*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 108,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.