Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-40-5 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EV-40-5 Spannmodul
Bild für EV-40-5 Spannmodul
Herstellerlogo für EV-40-5 Spannmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70325564
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184857
EAN/GTIN:
     4052568004958
Datenblatt DE für EV-40-5 Spannmodul
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Spannmodul EV-40-5 mit Rückstellfunktion. Hub=5 mm, Spannfläche=Ø 40, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=<= 6 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Pneumatischer Anschluss:
M3
Spannfläche:
Ø 40
Symbol:
00991208
Typ-Kurzzeichen:
EV
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-40-5|Spannmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
€ 5,90*
ab € 53,16*
€ 68,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,44*
€ 74,47*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,27*
€ 79,78*
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 96,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.