Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-12-3 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EV-12-3 Spannmodul
Bild für EV-12-3 Spannmodul
Herstellerlogo für EV-12-3 Spannmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70325562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150681
EAN/GTIN:
     4052568069780
Datenblatt DE für EV-12-3 Spannmodul
Suchbegriffe:
Spannmodul EV
spannmodul ev festo
spannmodul ev
Spannmodul EV-12-3 mit Rückstellfunktion. Hub=3 mm, Spannfläche=Ø 12, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=<= 6 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Pneumatischer Anschluss:
M3
Spannfläche:
Ø 12
Symbol:
00991208
Typ-Kurzzeichen:
EV
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: EV-12-3|Spannmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
365
€ 8,90*
ab € 24,88*
€ 33,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,68*
€ 36,21*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 39,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.