Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-15/40-4 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EV-15/40-4 Spannmodul
Bild für EV-15/40-4 Spannmodul
Herstellerlogo für EV-15/40-4 Spannmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70325561
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13289
EAN/GTIN:
     4052568002534
Datenblatt DE für EV-15/40-4 Spannmodul
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Spannmodul EV-15/40-4 mit Rückstellfunktion. Hub=4 mm, Spannfläche=15x40, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=2 - 6 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Pneumatischer Anschluss:
M5
Spannfläche:
15x40
Symbol:
00991208
Typ-Kurzzeichen:
EV
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-15/40-4|Spannmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
€ 8,90*
ab € 38,13*
€ 49,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,08*
€ 54,35*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,44*
€ 58,11*
€ 5,46*
ab € 51,50*
€ 64,77*
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.