Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV18-RZP Reserveplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPV18-RZP Reserveplatte
Bild für CPV18-RZP Reserveplatte
Herstellerlogo für CPV18-RZP Reserveplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323147
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     163283
EAN/GTIN:
     4052568036713
Datenblatt DE für CPV18-RZP Reserveplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Reserveplatte CPV18-RZP für Ventilinsel CPV. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)beanspruchung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, CPV18-RZP|Reserveplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,77*
€ 17,25*
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 14,25*
€ 18,66*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,52*
€ 18,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.