Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGRT-16-A-G2 Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGRT-16-A-G2 Radialgreifer
Bild für HGRT-16-A-G2 Radialgreifer
Herstellerlogo für HGRT-16-A-G2 Radialgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322832
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563905
EAN/GTIN:
     4052568211059
Datenblatt DE für HGRT-16-A-G2 Radialgreifer
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Radialgreifer HGRT-16-A-G2 mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Radial
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für induktive Sensoren
Symbol:
00991895
Typ-Kurzzeichen:
HGRT
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGRT-16-A-G2|Radialgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 412,24*
€ 470,98*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,47*
€ 522,49*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,62*
€ 553,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,04*
€ 658,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,09*
€ 649,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,72*
€ 614,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,68*
€ 601,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,62*
€ 580,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.